Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Courbe 45° 5040 Cu-MF Ø22à souder sur tube Cuivre - 504022

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Courbe 45°  5040 Cu-MF Ø22à souder sur tube Cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830051822

Réf. Sonepar

00928506874

Réf. Fournisseur

504022

Marque

Thermador

Coude cuivre à souder Thermador 5040 mm MF 45° 22 mm

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.