Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Courbe 45° 5041 Cu-FF Ø89à souder sur tube Cuivre - 504189

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Courbe 45° 5041 Cu-FF Ø89à souder sur tube Cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830050771

Réf. Sonepar

00928005077

Réf. Fournisseur

504189

Marque

Thermador

Coude cuivre à souder Thermador 5041 mm FF 45° 89 mm

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.