Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Courbe 90° Grand Rayon Cu-MF Ø12à souder sur tube Cuivre - 5001A12

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Courbe 90° Grand Rayon Cu-MF Ø12à souder sur tube Cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - cuivre

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 90 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 12

  • type raccordement 1 - mâle, à braser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830051471

Réf. Sonepar

00928506836

Réf. Fournisseur

5001A12

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

cuivre

modèle:

1 pièce

angle du coude:

90 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 12

type raccordement 1:

mâle, à braser

qualité du matériau raccordement 1:

Cu-DHP (CW024A)

matériau raccordement 2:

cuivre

qualité du matériau raccordement 2:

Cu-DHP (CW024A)

forme:

coude

rayon du coude:

14.4 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 12

type raccordement 2:

femelle, à braser

avec butée:

Oui

longueur raccordement 1:

10.6 mm

longueur raccordement 2:

8.1 mm

avec joints:

Non

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Coude cuivre à souder Thermador 5001A MF 90° 12 mm

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.