Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Courbe 90° MF 6001A Cu à sertir Ø18 pour tube Cuivre Chauff. & Sanitaire - 6001A18

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Courbe 90° MF  6001A Cu à sertir Ø18 pour tube Cuivre Chauff. & Sanitaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - cuivre

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 90 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 18

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021343127977

Réf. Sonepar

00928507259

Réf. Fournisseur

6001A18

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

cuivre

modèle:

1 pièce

angle du coude:

90 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 18

type raccordement 1:

femelle, à sertir

qualité du matériau raccordement 1:

Cu-DHP (CW024A)

protection de surface raccordement 1:

non traité

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

cuivre

qualité du matériau raccordement 2:

Cu-DHP (CW024A)

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

autre

forme:

coude

réduit:

Non

excentrique:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 18

type raccordement 2:

mâle, à glissement

matériau du joint:

EPDM

avec butée:

Oui

longueur raccordement 1:

42 mm

longueur raccordement 2:

50 mm

température moyenne (permanente):

-30...120 °C

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

avec joints:

Oui

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

couple de serrage:

32000...40000 Nm

Courbe 90° MF en cuivre Ø18 à sertir sur tube Cuivre Convient pour Chauffage & Sanitaire THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.