Thermador - Ctre-écrou à plateau 169GL 1/2" - 169GL15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - laiton
avec bride - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830022877
Réf. Sonepar
00928506729
Réf. Fournisseur
169GL15
Marque
Thermador
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
laiton
avec bride:
Oui
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
autre
dimension du filetage en pouces:
1/2 pouce
hauteur:
9 mm
diamètre externe:
24 mm
couleur:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


