Thermador - Ctre-écrou à plateau 169GL 3/4" - 169GL20

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ctre-écrou à plateau 169GL 3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - laiton

  • avec bride - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830022884

Réf. Sonepar

00928506730

Réf. Fournisseur

169GL20

Marque

Thermador

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

laiton

avec bride:

Oui

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

dimension du filetage en pouces:

3/4 pouce

hauteur:

9.5 mm

diamètre externe:

32 mm

couleur:

laiton

Raccord laiton Thermador Contre-écrous à plateau 6 pans 169GL 3/4''

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.