Thermador - Dégazeur DISCAL 1"F laiton ACS montage vertical et horizontal - SAD26VH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - air
diamètre nominal - 1 pouces (25)
raccordement - autre
capacité d'écoulement - 2.11...2.11 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615566079
Réf. Sonepar
00928004644
Réf. Fournisseur
SAD26VH
Marque
Thermador
type de séparateur:
air
diamètre nominal:
1 pouces (25)
raccordement:
autre
capacité d'écoulement:
2.11...2.11 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
modèle:
horizontal/vertical
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
longueur hors tout:
140.6 mm
traitement de la surface:
non traité
adapté aux systèmes fermés:
Oui
avec purge d'air automatique:
Oui
température moyenne (permanente):
0...110 °C
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
12
avec isolation:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


