Non retournable

Thermador - Dégazeur DISCAL Acier DN50 à brides - SADB050

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Dégazeur DISCAL Acier DN50 à brides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air

  • diamètre nominal - DN 50

  • raccordement - à bride

  • capacité d'écoulement - 8.47...8.47 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615053982

Réf. Sonepar

00928508214

Réf. Fournisseur

SADB050

Marque

Thermador

type de séparateur:

air

diamètre nominal:

DN 50

raccordement:

à bride

capacité d'écoulement:

8.47...8.47 m³/h

matériau du boîtier/corps:

acier

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

longueur hors tout:

350 mm

traitement de la surface:

laqué / peint

adapté aux systèmes fermés:

Oui

contenu du filtre:

7 l

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

0...105 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

75

avec isolation:

Oui

matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):

0.023 W/(m.K)

pays de fabrication:

ITALIE

Dégazeur à brides DN50 Thermador Caleffi

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador