Thermador - Dégazeur DISCAL Acier DN65 à brides - SADB065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - air
diamètre nominal - DN 65
raccordement - à bride
capacité d'écoulement - 14.32...14.32 m³/h
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615054002
Réf. Sonepar
00928508215
Réf. Fournisseur
SADB065
Marque
Thermador
type de séparateur:
air
diamètre nominal:
DN 65
raccordement:
à bride
capacité d'écoulement:
14.32...14.32 m³/h
matériau du boîtier/corps:
acier
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
longueur hors tout:
350 mm
traitement de la surface:
laqué / peint
adapté aux systèmes fermés:
Oui
contenu du filtre:
7 l
avec purge d'air automatique:
Oui
température moyenne (permanente):
0...105 °C
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
150
avec isolation:
Oui
matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):
0.023 W/(m.K)
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


