Thermador - Dégazeur DISCAL solaire 3/4"FF - SAD20S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - air
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordement - autre
capacité d'écoulement - 1.36...1.36 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615163285
Réf. Sonepar
00928506597
Réf. Fournisseur
SAD20S
Marque
Thermador
type de séparateur:
air
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordement:
autre
capacité d'écoulement:
1.36...1.36 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
longueur hors tout:
78 mm
traitement de la surface:
autre
adapté aux systèmes fermés:
Oui
avec purge d'air automatique:
Oui
température moyenne (permanente):
-30...160 °C
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
10
avec isolation:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


