Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Dégazeur DISCAL solaire 3/4"FF laiton - SAD26S

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Dégazeur DISCAL solaire 3/4"FF laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordement - autre

  • capacité d'écoulement - 2.11...2.11 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615274219

Réf. Sonepar

00928527421

Réf. Fournisseur

SAD26S

Marque

Thermador

type de séparateur:

air

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordement:

autre

capacité d'écoulement:

2.11...2.11 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

longueur hors tout:

110 mm

traitement de la surface:

autre

adapté aux systèmes fermés:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

-30...160 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

28.1

avec isolation:

Non

Dégazeur DISCAL solaire 3/4"FF Thermador Caleffi laiton

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador