Thermador - Dégazeur DISCALSLIM 1" FF - SAD26SL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - air
diamètre nominal - 1 pouces (25)
raccordement - autre
capacité d'écoulement - 1.3...1.3 m³/h
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016615585575
Réf. Sonepar
00928005014
Réf. Fournisseur
SAD26SL
Marque
Thermador
type de séparateur:
air
diamètre nominal:
1 pouces (25)
raccordement:
autre
capacité d'écoulement:
1.3...1.3 m³/h
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
horizontal/vertical
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
longueur hors tout:
118 mm
traitement de la surface:
non traité
adapté aux systèmes fermés:
Oui
avec purge d'air automatique:
Oui
température moyenne (permanente):
0...110 °C
pression de travail max.:
3 bar
valeur KVS:
13
avec isolation:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


