Thermador - DIRTMAG® - Pot de décantation 3/4'' avec anneau magnétique et vanne de vidange. - PD54520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
capacité d'écoulement - 9.5...9.5 m³/h
matériau du boîtier/corps - plastique
modèle - horizontal/vertical
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615434323
Réf. Sonepar
00928537381
Réf. Fournisseur
PD54520
Marque
Thermador
type de séparateur:
salissure/encrassement
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
capacité d'écoulement:
9.5...9.5 m³/h
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
horizontal/vertical
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté aux systèmes ouverts:
Oui
adapté aux systèmes fermés:
Oui
robinet de vidange:
Oui
pression de travail max.:
3 bar
valeur KVS:
9.5
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


