Thermador - DISCALDIRT® 1"1/2 - Séparateur d'air et pot à boue à raccord fileté - DIRT040M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - air / encrassement
diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)
raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
capacité d'écoulement - 3.41...3.41 m³/h
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615570342
Réf. Sonepar
00928004633
Réf. Fournisseur
DIRT040M
Marque
Thermador
type de séparateur:
air / encrassement
diamètre nominal:
1 1/2 pouces (40)
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
capacité d'écoulement:
3.41...3.41 m³/h
matériau du boîtier/corps:
acier
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
robinet de vidange:
Oui
avec purge d'air automatique:
Oui
température moyenne (permanente):
0...100 °C
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
43.2
avec isolation:
Oui
matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):
0.038 W/(m.K)
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


