Thermador - DISCALDIRTMAG 1"1/4 FF Séparateur d'air et pot de décantation magnétique - DIRT033MP

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCALDIRTMAG  1"1/4 FF Séparateur d'air et pot de décantation magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830146153

Réf. Sonepar

00928014615

Réf. Fournisseur

DIRT033MP

Marque

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal/vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

robinet de vidange:

Oui

avec filtre amovible:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

pression de travail max.:

3 bar

valeur KVS:

10.5

emplacement de l'aimant:

externe

avec isolation:

Non

Séparateur d’air et pot de décantation avec aimants 1"1/4 FF pour capturer les particules. Adapté aux installations horizontales et verticales, il inclut un bouchon de sécurité hygroscopique et un robinet de vidange pratique avec tétine.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador