Non retournable

Thermador - DISCALDIRTMAG 1" séparateur d'air et pot à boue modèle en technopolymère - DIRT026M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCALDIRTMAG 1" séparateur d'air et pot à boue modèle en technopolymère

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • capacité d'écoulement - 2.11...2.11 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615377705

Réf. Sonepar

00928000161

Réf. Fournisseur

DIRT026M

Marque

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

capacité d'écoulement:

2.11...2.11 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

longueur hors tout:

108 mm

robinet de vidange:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

avec coupleurs:

Oui

température moyenne (permanente):

0...110 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

28.1

emplacement de l'aimant:

externe

pays de fabrication:

ITALIE

Pot de décantation avec anneau magnétique amovible et séparateur d'air combiné en technopolymère raccordement 1"

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador