Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Thermador - DISCALDIRTMAG 2" FF Séparateur d'air et pot de décantation magnétique - DIRT050MP

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCALDIRTMAG  2" FF Séparateur d'air et pot de décantation magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - PA 6.6 - G30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830149093

Réf. Sonepar

00928014909

Réf. Fournisseur

DIRT050MP

Marque

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

2 pouces (50)

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

PA 6.6 - G30

modèle:

horizontal/vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

robinet de vidange:

Oui

avec filtre amovible:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

pression de travail max.:

3 bar

emplacement de l'aimant:

externe

avec isolation:

Non

matière du raccordement:

laiton

Séparateur d’air et pot de décantationavec aimants 2" FF pour capturer les particules. Adapté aux installations horizontales et verticales, il inclut un bouchon de sécurité hygroscopique et un robinet de vidange pratique avec tétine.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador