Thermador - DISCALDIRTMAG 3/4" FF Séparateur d'air et pot de décantation magnétique - DIRT020MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - air / encrassement
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
capacité d'écoulement - 1.3...1.3 m³/h
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830122751
Réf. Sonepar
00928012275
Réf. Fournisseur
DIRT020MP
Marque
Thermador
type de séparateur:
air / encrassement
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
capacité d'écoulement:
1.3...1.3 m³/h
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
plastique renforcé de fibre
modèle:
horizontal/vertical
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
robinet de vidange:
Oui
avec filtre amovible:
Oui
avec purge d'air automatique:
Oui
distance de saut entrée/sortie:
96 mm
température moyenne (permanente):
0...90 °C
pression de travail max.:
3 bar
valeur KVS:
10.5
emplacement de l'aimant:
externe
avec isolation:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


