Non retournable

Thermador - DISCALDIRT® Pot de décantation et séparateur d'air DN150 - DIRTB150

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCALDIRT® Pot de décantation et séparateur d'air DN150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - DN 150

  • raccordement - à bride

  • capacité d'écoulement - 86.2...86.2 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830136383

Réf. Sonepar

00928013638

Réf. Fournisseur

DIRTB150

Marque

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

DN 150

raccordement:

à bride

capacité d'écoulement:

86.2...86.2 m³/h

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

longueur hors tout:

635 mm

traitement de la surface:

laqué / peint

adapté aux systèmes ouverts:

Non

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

87 l

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

0...110 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

720

pays de fabrication:

ITALIE

direction d'écoulement variable:

Non

avec isolation:

Oui

matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):

0.038 W/(m.K)

matière du raccordement:

acier

fonctionnement à tourbillon:

Oui

fonctionnement en pression négative:

Non

fonctionnement magnétique:

Non

fonctionnement par poussée:

Non

fonctionnement en flux partiel:

Non

principe du plein débit avec décantation:

Non

nettoyage en fonctionnement possible:

Oui

mélange glycol max.:

50 %

Pot de décantation et séparateur d'air DN150 pour éliminer en continu les microbulles et les impuretés jusqu'à 5 µm des installations de chauffage et rafraîchissement. Livré dans une coque d'isolation| THERMADOR - CALEFFI

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador