Thermador - DISCALDIRT® Pot de décantation et séparateur d'air DN50 - DIRTB050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - air / encrassement
diamètre nominal - DN 50
raccordement - à bride
capacité d'écoulement - 8.47...8.47 m³/h
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830136338
Réf. Sonepar
00928013633
Réf. Fournisseur
DIRTB050
Marque
Thermador
type de séparateur:
air / encrassement
diamètre nominal:
DN 50
raccordement:
à bride
capacité d'écoulement:
8.47...8.47 m³/h
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
longueur hors tout:
350 mm
traitement de la surface:
laqué / peint
adapté aux systèmes ouverts:
Non
adapté aux systèmes fermés:
Oui
robinet de vidange:
Oui
contenu du filtre:
13.6 l
avec purge d'air automatique:
Oui
température moyenne (permanente):
0...110 °C
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
75
pays de fabrication:
ITALIE
direction d'écoulement variable:
Non
avec isolation:
Oui
matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):
0.038 W/(m.K)
matière du raccordement:
acier
fonctionnement à tourbillon:
Oui
fonctionnement en pression négative:
Non
fonctionnement magnétique:
Non
fonctionnement par poussée:
Non
fonctionnement en flux partiel:
Non
principe du plein débit avec décantation:
Non
nettoyage en fonctionnement possible:
Oui
mélange glycol max.:
50 %
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


