Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - DISCAL® dégazeur automatique pour conduites horizontales 2" - SAD50V

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCAL® dégazeur automatique pour conduites horizontales 2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • raccordement - autre

  • capacité d'écoulement - 8.2...8.2 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615058048

Réf. Sonepar

00928508062

Réf. Fournisseur

SAD50V

Marque

Thermador

type de séparateur:

air

diamètre nominal:

2 pouces (50)

raccordement:

autre

capacité d'écoulement:

8.2...8.2 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

longueur hors tout:

130 mm

traitement de la surface:

non traité

adapté aux systèmes fermés:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

0...110 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

70

avec isolation:

Oui

matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):

0.038 W/(m.K)

Le dégazeur automatique DISCAL® 2" de Caleffi élimine l'air des installations de chauffage et climatisation, jusqu'aux microbulles dissoutes. Il garantit un fonctionnement parfait, sans bruits ni risques de corrosion.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador