Thermador - Doigt de Gant 10x11 - plonge de 277 mm - ZDG555011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
longueur d'enfichage - 47 mm
matériau doigt de gant - autre
article de régulation de pression - 10
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830033996
Réf. Sonepar
00928003255
Réf. Fournisseur
ZDG555011
Marque
Thermador
modèle:
unique
longueur d'enfichage:
47 mm
matériau doigt de gant:
autre
article de régulation de pression:
10
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de raccordement:
1/2 pouce (15)
convient pour mano-thermomètre:
Oui
diamètre intérieur:
7 mm
diamètre externe:
8 mm
pays de fabrication:
ITALIE


