Thermador - Doigt de Gant 15x16 - plonge de 117 mm - ZDG555035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
longueur d'enfichage - 47 mm
matériau doigt de gant - autre
article de régulation de pression - 10
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830032517
Réf. Sonepar
00928003251
Réf. Fournisseur
ZDG555035
Marque
Thermador
modèle:
unique
longueur d'enfichage:
47 mm
matériau doigt de gant:
autre
article de régulation de pression:
10
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de raccordement:
1/2 pouce (15)
convient pour mano-thermomètre:
Oui
diamètre intérieur:
7 mm
diamètre externe:
8 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


