Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Doigt de Gant 7x8 - Longueur 97 mm - ZDG555002

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Doigt de Gant 7x8 - Longueur 97 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • longueur d'enfichage - 47 mm

  • matériau doigt de gant - autre

  • article de régulation de pression - 10

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830033279

Réf. Sonepar

00928003327

Réf. Fournisseur

ZDG555002

Marque

Thermador

modèle:

unique

longueur d'enfichage:

47 mm

matériau doigt de gant:

autre

article de régulation de pression:

10

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal de raccordement:

1/2 pouce (15)

convient pour mano-thermomètre:

Oui

diamètre intérieur:

7 mm

diamètre externe:

8 mm

Doigt de Gant 7x8 - plonge de 97mm Code Usine 555002 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.