Non retournable

Thermador - Douchette stylo 1 jet abs chrome - UDE200DO

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Douchette stylo 1 jet abs chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur de base - chrome

  • diamètre de la tête de douche - 27 mm

  • système d'anticalcaire - Oui

  • nombre de possibilités de jet - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830038731

Réf. Sonepar

00928003873

Réf. Fournisseur

UDE200DO

Marque

Thermador

matériau:

plastique

couleur de base:

chrome

diamètre de la tête de douche:

27 mm

système d'anticalcaire:

Oui

nombre de possibilités de jet:

1

raccordement tournant:

Non

support mural réglable:

Non

avec flexible:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Douchette stylo. ABS. 1 jet. Système de picots anti-calcaire.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador