Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Ecrou Chromé - laiton 23X1,5 Ø14 O-ringtube métal 10bar -25°C à 120°C - 447014

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ecrou Chromé - laiton 23X1,5 Ø14 O-ringtube métal 10bar -25°C à 120°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la bague de serrage - laiton

  • matériau de l'écrou d'assemblage - laiton

  • raccordement fileté - filetage intérieur

  • traitement de la surface de l'écrou - chromé

  • avec joint - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615065091

Réf. Sonepar

00928507760

Réf. Fournisseur

447014

Marque

Thermador

matériau de la bague de serrage:

laiton

matériau de l'écrou d'assemblage:

laiton

raccordement fileté:

filetage intérieur

traitement de la surface de l'écrou:

chromé

avec joint:

Oui

matériau du joint:

caoutchouc

adapté à un tube en acier:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

Raccord Mécanique monobloc Ecrou Chromé - Bague Laiton et joint torique O-ring 23X1,5 Ø14 pour l'assemblage sans soudure d'un raccord laiton avec un tube cuivre, acier doux et inox jusqu'à 10 bar THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.