Thermador - Ecrou Chromé - laiton M23X1,5 Ø12 O-ringtube métal 10bar -25°C à 120°C - 447012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la bague de serrage - laiton
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage intérieur
traitement de la surface de l'écrou - chromé
avec joint - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615058963
Réf. Sonepar
00928507759
Réf. Fournisseur
447012
Marque
Thermador
matériau de la bague de serrage:
laiton
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage intérieur
traitement de la surface de l'écrou:
chromé
avec joint:
Oui
matériau du joint:
caoutchouc
adapté à un tube en acier:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


