Thermador - EVOSTA 3 60/180X - EVA360180X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 1.86 m³/h
hauteur d’élévation max. - 6 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IPX5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EVOSTA
EAN
3523830083205
Réf. Sonepar
00928008320
Réf. Fournisseur
EVA360180X
Marque
Thermador
débit volumétrique (BEP):
1.86 m³/h
hauteur d’élévation max.:
6 m
pression de travail max.:
10 bar
moteur à régulation du régime:
incorporé
indice de protection (IP):
IPX5
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
30 kPa
volume refoulé max.:
3.6 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
0.33 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.035 kW
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.17
classe d’isolation selon IEC:
F
circuit de pompe:
autre
régime:
2900 1/min
type de réglage de vitesse:
continu
communication:
incorporé
température moyenne (permanente):
-10...110 °C
température ambiante:
60...60 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, métrique
diamètre raccordement côté alimentation:
2 pouces (50)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, métrique
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
180 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


