Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Flexible chromé 150 cm double agrafage - UDE15FLA

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Flexible chromé 150 cm double agrafage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du flexible - métal

  • avec tresse - Non

  • couleur - chrome

  • longueur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830103958

Réf. Sonepar

00928010395

Réf. Fournisseur

UDE15FLA

Marque

Thermador

matériau du flexible:

métal

avec tresse:

Non

couleur:

chrome

longueur:

1500 mm

Flexible chromé 150 cm double agrafage

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador