Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV avec prise de pression 1" - 0,02-0,2 m3/h - 145557H20

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV avec prise de pression 1" - 0,02-0,2 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • débit - 0.02...0.2 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

  • différence minimale de pression - 25 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830136239

Réf. Sonepar

00928013623

Réf. Fournisseur

145557H20

Marque

Thermador

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

débit:

0.02...0.2 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

différence minimale de pression:

25 kPa

différence de pression max.:

400 kPa

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

longueur:

72 mm

hauteur:

95 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Vanne de régulation et d'équilibrage PICV. Corps laiton antidézincification, membrane EPDM, raccord 1" MM. Débit 0,02-0,20 m3/h. Pression max 25 bar (5 bar avec moteur). Régulateur polymère. Avec prise de pression

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador