Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV avec prise de pression 1" - 0,08-0,4 m3/h - 145557H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 pouces (25)
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit - 0.08...0.4 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830049874
Réf. Sonepar
00928004987
Réf. Fournisseur
145557H40
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 pouces (25)
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit:
0.08...0.4 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
différence minimale de pression:
25 kPa
différence de pression max.:
400 kPa
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
longueur:
72 mm
hauteur:
95 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


