Non retournable

Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV avec prise de pression 1" - 0,30-3,0 m3/h - 1456673H0

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV avec prise de pression 1" - 0,30-3,0 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • débit - 0.3...3 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830049904

Réf. Sonepar

00928004990

Réf. Fournisseur

1456673H0

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

débit:

0.3...3 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

différence minimale de pression:

25 kPa

différence de pression max.:

400 kPa

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

longueur:

90 mm

hauteur:

114 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Vanne de régulation et d'équilibrage PICV. Corps laiton antidézincification, membrane EPDM, raccord 1"1/4 MM. Débit 0,30-3,00 m3/h. Pression max 25 bar (5 bar avec moteur). Régulateur polymère. Avec prise de pression

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador