Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV avec prisede pression 1"1/4 - 0,37-3,7 m3/h - 1456673H7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit - 0.37...3.7 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830136260
Réf. Sonepar
00928013626
Réf. Fournisseur
1456673H7
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 1/4 pouces (32)
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit:
0.37...3.7 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
différence minimale de pression:
25 kPa
différence de pression max.:
400 kPa
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
longueur:
90 mm
hauteur:
114 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


