Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV sans prise de pression 1" - 0,08-0,4 m3/h - 145554H40

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV sans prise de pression 1" - 0,08-0,4 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • débit - 0.08...0.4 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615582888

Réf. Sonepar

00928004979

Réf. Fournisseur

145554H40

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

débit:

0.08...0.4 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

différence minimale de pression:

25 kPa

différence de pression max.:

400 kPa

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

longueur:

72 mm

hauteur:

81 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Vanne de régulation et d'équilibrage PICV. Corps laiton antidézincification, membrane EPDM, raccord 1" MM. Débit 0,08-0,40 m3/h. Pression max 25 bar (5 bar avec moteur). Régulateur polymère

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador