Thermador - Gabarit d'attente sans compteur 3/4" - 700009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal et vertical
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
avec vanne d'arrêt - Oui
finition de la vanne - robinets à boisseau sphérique
matériau soupape - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016616295824
Réf. Sonepar
00928700009
Réf. Fournisseur
700009
Marque
Thermador
sens de montage:
horizontal et vertical
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
avec vanne d'arrêt:
Oui
finition de la vanne:
robinets à boisseau sphérique
matériau soupape:
laiton
type raccordement 1:
filetage extérieur
convient pour la longueur du compteur d'eau:
130...130 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


