Thermador - Groupe de sécurité inox laiton 1'' pour chauffe-eau jusqu'à 18 kW, agrée NF. - GS26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 pouces (25)
raccordement - filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau - 18 kW
matériau du boîtier/corps - laiton
modèle - à angle droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615354072
Réf. Sonepar
00928505432
Réf. Fournisseur
GS26
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 pouces (25)
raccordement:
filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau:
18 kW
matériau du boîtier/corps:
laiton
modèle:
à angle droit
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
25 mm
forme de finition:
sans mitigeur
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
non traité
vanne d’arrêt:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


