Thermador - Groupe de sécurité vertical inox 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée NF. - GSLI

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Groupe de sécurité vertical inox 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée NF.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage intérieur

  • contenance max. chauffe-eau - 10 kW

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • modèle - vertical

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830041182

Réf. Sonepar

00928004118

Réf. Fournisseur

GSLI

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage intérieur

contenance max. chauffe-eau:

10 kW

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

vertical

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

forme de finition:

sans mitigeur

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

non traité

vanne d’arrêt:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Groupe de sécurité vertical inox 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.