Thermador - Groupe de sécurité vertical inox Ch 1/2'' pour chauffe-eau jusqu'à 8 kW, agrée N - GSI15

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Groupe de sécurité vertical inox Ch 1/2'' pour chauffe-eau jusqu'à 8 kW, agrée N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • raccordement - filetage intérieur

  • contenance max. chauffe-eau - 10 kW

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • modèle - vertical

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615104783

Réf. Sonepar

00928510478

Réf. Fournisseur

GSI15

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

raccordement:

filetage intérieur

contenance max. chauffe-eau:

10 kW

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

vertical

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

forme de finition:

sans mitigeur

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

autre

vanne d’arrêt:

Oui

Groupe de sécurité vertical inox 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 8 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.