Thermador - Groupe de sécurité vertical laiton 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée N - GSL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau - 10 kW
matériau du boîtier/corps - laiton
modèle - vertical
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830034047
Réf. Sonepar
00928003404
Réf. Fournisseur
GSL
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau:
10 kW
matériau du boîtier/corps:
laiton
modèle:
vertical
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
forme de finition:
sans mitigeur
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
non traité
vanne d’arrêt:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE


