Thermador - Groupe DN20 circulateur DAB + RA130 régulation sans fil et servomoteur - GHM20CRA130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement primaire - autre
pression de travail max. - 10 bar
température du milieu - 5...95 °C
matériau de la surface - plastique
matériau accessoires - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830105914
Réf. Sonepar
00928010591
Réf. Fournisseur
GHM20CRA130
Marque
Thermador
raccordement primaire:
autre
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
5...95 °C
matériau de la surface:
plastique
matériau accessoires:
acier
matériau tuyauterie appareil:
cuivre
diamètre primaire nominal:
1 pouces (25)
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
1 pouces (25)
plage de réglage de la température:
5...37 °C
thermomètre de zone d'affichage:
0...120 °C
puissance:
17...54 kW
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Oui
modèle:
circuit de chauffage mixte
pompe de circulation intégrée:
Oui
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):
Oui
avec vanne de régulation:
Oui
clapet anti-retour de pression d'ouverture:
0.02 bar
avec thermomètre:
Oui
installation murale:
Oui
avec étrier de fixation murale:
Oui
largeur:
250 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
210 mm
finition de la régulation de température:
électrique
avec soupape de non-retour:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


