Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Groupe Remplissage et Traitement AutoDisco DN15 CA Sans cartouche - GTE20AD

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Groupe Remplissage et Traitement AutoDisco DN15 CA Sans cartouche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • pression - 0.8...4 bar

  • hauteur - 488 mm

  • largeur - 450.5 mm

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123505

Réf. Sonepar

00928012350

Réf. Fournisseur

GTE20AD

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

pression:

0.8...4 bar

hauteur:

488 mm

largeur:

450.5 mm

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

avec filtre:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

pression de travail max.:

4 bar

avec tunnel de drainage:

Oui

avec fonction de remplissage automatique:

Oui

barrière:

entrée et sortie

catégorie de séparateur de système:

BA (4)

avec réducteur de pression:

Oui

taille de la cartouche:

4.5 l

convient pour l'adoucissement:

Oui

avec séparateur système:

Oui

température à l'entrée max.:

30 °C

température à la sortie max.:

30 °C

convient pour une déminéralisation complète:

Oui

convient pour la stabilisation du pH:

Oui

avec manomètre:

Oui

avec isolation:

Oui

Groupe de remplissage avec disconnecteur BA et régulateur de pression + groupe de traitement d'eau automatique, livré sans la cartouche ZTGTE20 - Fourni avec les coques de protection et d'isolation + kit de fixation murale Thermado

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.