Thermador - Groupe transfert solaire départ / retour FF 3/4" sans régulation - GTSDN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement primaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de travail max. - 6 bar
température du milieu - 5...130 °C
matériau de la surface - autre
matériau accessoires - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830124250
Réf. Sonepar
00928012425
Réf. Fournisseur
GTSDN
Marque
Thermador
raccordement primaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de travail max.:
6 bar
température du milieu:
5...130 °C
matériau de la surface:
autre
matériau accessoires:
acier
matériau tuyauterie appareil:
cuivre
diamètre primaire nominal:
3/4 pouce (20)
raccord secondaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
taille de fil secondaire:
3/4 pouce (20)
thermomètre de zone d'affichage:
0...160 °C
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Oui
modèle:
circuit de chauffage non mélangé
pompe de circulation intégrée:
Oui
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):
Oui
clapet anti-retour de pression d'ouverture:
0.02 bar
avec thermomètre:
Oui
installation murale:
Oui
avec étrier de fixation murale:
Oui
largeur:
280 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
180 mm
avec soupape de non-retour:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


