Thermador - Kit complet support flexible douchette - Finition chromé - KITDOUCR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur de base - chrome
diamètre de la tête de douche - 84 mm
système d'anticalcaire - Oui
nombre de possibilités de jet - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830130565
Réf. Sonepar
00928013056
Réf. Fournisseur
KITDOUCR
Marque
Thermador
matériau:
plastique
couleur de base:
chrome
diamètre de la tête de douche:
84 mm
système d'anticalcaire:
Oui
nombre de possibilités de jet:
1
raccordement tournant:
Non
support mural réglable:
Oui
avec flexible:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


