Thermador - Kit de Sécurité (GS Siège Inox GSLI)pour Chauffe Eau Vertical - KMIXVI

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Kit de Sécurité (GS Siège Inox GSLI)pour Chauffe Eau Vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage intérieur

  • contenance max. chauffe-eau - 10 kW

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830041717

Réf. Sonepar

00928004171

Réf. Fournisseur

KMIXVI

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage intérieur

contenance max. chauffe-eau:

10 kW

matériau du boîtier/corps:

laiton

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

forme de finition:

avec mitigeur

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

non traité

avec siphon:

Oui

vanne d’arrêt:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Kit de securite Thermador Caleffi pour chauffe-eau comprenant un groupe sécurité siège inox GSLI et un mitigeur thermostatique

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador