Thermador - Kit de Sécuritépour Chauffe Eau Vertical - KMIXV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau - 10 kW
matériau du boîtier/corps - laiton
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830041724
Réf. Sonepar
00928004172
Réf. Fournisseur
KMIXV
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau:
10 kW
matériau du boîtier/corps:
laiton
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
forme de finition:
avec mitigeur
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
non traité
avec siphon:
Oui
vanne d’arrêt:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


