Thermador - Kit Equilibrage Bouclage Sanitaire 3/4"" - KBECS20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle - ressort/cartouche
débit - 0.15...0.5 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615608175
Réf. Sonepar
00928008405
Réf. Fournisseur
KBECS20
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
0.15...0.5 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
différence minimale de pression:
15 kPa
différence de pression max.:
200 kPa
valeur KVS:
7.37
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Non
température moyenne (permanente):
0...100 °C
longueur:
210 mm
hauteur:
102 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


