Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - kit Raccordement Universel Rad. 1"1/410 bar 100°C - KRUR33

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - kit Raccordement Universel Rad. 1"1/410 bar 100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - fonte

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - autre

  • avec purgeur d'air - Oui

  • protection de surface raccordement 1 - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830083328

Réf. Sonepar

00928008332

Réf. Fournisseur

KRUR33

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

fonte

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

autre

avec purgeur d'air:

Oui

protection de surface raccordement 1:

laqué / peint

raccord de couleur principale:

blanc

avec bouchon:

Oui

Kit de raccordement universel radiateur 1" 1/4

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.