Thermador - Kit Rob.Equerre Inversée + Tête TTC - BRépartiteur Sortie Murale - Bitube - ERB16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimensions raccordement au conduit - autre
dimensions élément de régulation thermostatique - M30 x 1,5
type de vanne de chauffage - thermostatique
finition vanne de chauffage - droit avec coude
convient pour système à deux tuyaux - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523839000364
Réf. Sonepar
00928505243
Réf. Fournisseur
ERB16
Marque
Thermador
dimensions raccordement au conduit:
autre
dimensions élément de régulation thermostatique:
M30 x 1,5
type de vanne de chauffage:
thermostatique
finition vanne de chauffage:
droit avec coude
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce intérieur
convient pour les raccords à compression:
Oui
couleur:
chrome
conduites dans le sens de raccordement:
vers la paroi
avec bouton de thermostat:
Oui
commande:
élément thermostatique
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


