Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Kit Rob.Equerre Inversée + Tête TTC - BRépartiteur Sortie Sol - Bitube - ERB11

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Kit  Rob.Equerre Inversée + Tête TTC - BRépartiteur Sortie Sol - Bitube

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimensions raccordement au conduit - autre

  • dimensions élément de régulation thermostatique - M30 x 1,5

  • type de vanne de chauffage - thermostatique

  • finition vanne de chauffage - droit avec coude

  • convient pour système à deux tuyaux - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839000357

Réf. Sonepar

00928505241

Réf. Fournisseur

ERB11

Marque

Thermador

dimensions raccordement au conduit:

autre

dimensions élément de régulation thermostatique:

M30 x 1,5

type de vanne de chauffage:

thermostatique

finition vanne de chauffage:

droit avec coude

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce intérieur

convient pour les raccords à compression:

Oui

couleur:

chrome

conduites dans le sens de raccordement:

vers le sol

avec bouton de thermostat:

Oui

commande:

élément thermostatique

pays de fabrication:

FRANCE

Kit thermostatique pour système bitube sortie par le sol-robinet 1/2 equerre inversé