Thermador - LEGIOFLOW® tête manuelle avec production d'eau mitigée - 600503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage extérieur
avec vanne d'arrêt - Oui
plage de réglage de la température d'eau chaude - 30...50 °C
dimension de raccordement alimentation - 3/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEGIOFLOW
EAN
8016615359206
Réf. Sonepar
00928535920
Réf. Fournisseur
600503
Marque
Thermador
modèle:
montage en saillie
raccordement avance:
filetage extérieur
avec vanne d'arrêt:
Oui
plage de réglage de la température d'eau chaude:
30...50 °C
dimension de raccordement alimentation:
3/4 pouce
raccordement pour pompes:
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes:
1 pouce
avec coupleurs:
Oui
avec filtre:
Oui
avec œillets de fixation pour installation murale:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
set de rallonges disponible:
Oui
thermostatique:
Oui
limitation de température:
Oui
limite de température avec réglage ultérieur:
Oui
blocage de température (38 °C):
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
51 l/min
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


